ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

身近な紙コップのほっとする形をあかりに
くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12219928OB255068LRマットホワイト2700電球色98.6434
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219937OB255068NRマットホワイト5000昼白色110.4486
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219946OB255068WRマットホワイト3500温白色104.7461
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219955OB255069LRチャコールグレー2700電球色98.6434
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219964OB255069NRチャコールグレー5000昼白色110.4486
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219980OB255069WRチャコールグレー3500温白色104.7461
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219989OB255070LRモスグリーン2700電球色98.6434
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219998OB255070NRモスグリーン5000昼白色110.4486
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220007OB255070WRモスグリーン3500温白色104.7461
16,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする