ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ)幅(mm)105寸法(mm)出:151質量(kg)0.9ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)172材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間取付方向上・下可能皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
注意
※上向き取り付け時、天井から30cm以上離してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12220025OB255163LR2700電球色102.2736
25,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220034OB255163NR5000昼白色107.5774
25,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする