ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
154
寸法(mm)
出:135
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
139
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
位置
開放部:上部
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※天井から30cm以上離してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12220129
OB080206LR
2700
電球色
89.7
395
¥
9,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220138
OB080206NR
5000
昼白色
100.4
442
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220147
OB080206WR
3500
温白色
95.2
419
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください