種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)0.8取付バネ式高さ(mm)102電圧(V)100消費電力(W)6.3構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)160光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)375調光率(%)連続100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台