ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)
0.8
取付
バネ式
高さ(mm)
102
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
密閉型
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
160
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12220314
OB255024LDR
2700
電球色
75
375
¥
15,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220330
OB255024NDR
5000
昼白色
78.2
391
¥
16,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
12220339
OB255024WDR
3500
温白色
75.8
379
¥
16,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください