曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)
寸法(mm)出:164材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12220384OB080623LR器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)□1150.4ナチュラル7.7
12,800
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
12220400OB080623NR器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)□1150.4ナチュラル7.7
12,800
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
12220427OB080898LR器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)□1150.4エボニーブラウン7.7
12,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220436OB080898NR器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)□1150.4エボニーブラウン7.7
12,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220409OB080627LR器具:LED電球ボール球形7.7W×3(E26)7002ナチュラル23.1
34,000
取扱い終了
返品不可
12220418OB080627NR器具:LED電球ボール球形7.7W×3(E26)7002ナチュラル23.1
34,000
取扱い終了
返品不可
12220445OB080899LR器具:LED電球ボール球形7.7W×3(E26)7002エボニーブラウン23.1
34,000
取扱い終了
返品不可
12220454OB080899NR器具:LED電球ボール球形7.7W×3(E26)7002エボニーブラウン23.1
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする