曜日別特売

ブラケットライト コーナー灯

ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12220628OB255276LR2700電球色69.2346
5,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220637OB255276NR5000昼白色72.2361
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
12220646OB255276WR3500温白色70350
5,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする