曜日別特売

ブラケットライト コーナー灯

ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯 - ODELIC(オーデリック)

木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント
シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)142寸法(mm)出:147質量(kg)0.6取付化粧ネジ式高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12220750OB255308LRライトナチュラル2700電球色26130
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220759OB255308NRライトナチュラル5000昼白色27.2136
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220768OB255308WRライトナチュラル3500温白色18.492
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220777OB255310LRウォールナット2700電球色26130
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220786OB255310NRウォールナット5000昼白色27.2136
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220795OB255310WRウォールナット3500温白色26.4132
10,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする