ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
上下部グレアカットルーバー付き
様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※天井から30cm以上離してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12220804
OB080488BR
グローブ:アクリル(乳白・透明)
133
出:110
136
63.8
¥
16,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12220820
OB080958BR
グローブ:アクリル(乳白)
190
出:93
110
63
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12220829
OB080960BR
グローブ:アクリル(乳白)
200
出:98
110
60
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
12220838
OB080961BR
グローブ:アクリル(乳白)
200
出:98
110
60
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください