ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト コーナー灯
上下部グレアカットルーバー付き
様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※天井から30cm以上離してください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221005
OB080844LR
グローブ:アクリル(乳白・透明)
156
出:138
0.7
170
¥
12,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221014
OB080844NR
グローブ:アクリル(乳白・透明)
156
出:138
0.7
170
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221030
OB080844WR
グローブ:アクリル(乳白・透明)
156
出:138
0.7
170
¥
11,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221039
OB080962LR
グローブ:アクリル(乳白)
205
出:160
0.5
110
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
12221048
OB080962NR
グローブ:アクリル(乳白)
205
出:160
0.5
110
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
12221057
OB080962WR
グローブ:アクリル(乳白)
205
出:160
0.5
110
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
12221066
OB080964LR
グローブ:アクリル(乳白)
212
出:165
0.5
110
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
12221075
OB080964NR
グローブ:アクリル(乳白)
212
出:165
0.5
110
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
12221084
OB080964WR
グローブ:アクリル(乳白)
212
出:165
0.5
110
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
12221100
OB080965LR
グローブ:アクリル(乳白)
212
出:165
0.5
110
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
12221109
OB080965NR
グローブ:アクリル(乳白)
212
出:165
0.5
110
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
12221118
OB080965WR
グローブ:アクリル(乳白)
212
出:165
0.5
110
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください