ODELIC(オーデリック)
ダブルスイングアームグラケットライト
2ほんのアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様
灯具:可動型
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)
223-427
寸法(mm)
出:223-476
質量(kg)
1.2
色
サテンゴールド
高さ(mm)
309
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※天井から30cm以上離してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221206
OB080370LR
2700
電球色
65.2
470
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221215
OB080370NR
5000
昼白色
68.6
494
¥
38,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください