ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト コーナー灯
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)
170
寸法(mm)
出:170
質量(kg)
0.5
色
マットホワイト
高さ(mm)
125
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
構造
密閉型
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221276
OB081026LR
2700
電球色
64.5
284
¥
13,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221285
OB081026NR
5000
昼白色
72.2
318
¥
13,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221294
OB081026WR
3500
温白色
68.6
302
¥
13,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください