ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
パネルの可動で上下の配光調節が可能です
パネルを閉じた側のLEDは自動消灯します
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□156
寸法(mm)
出:74
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.1
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
214
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221310
OB255183
¥
22,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください