ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
首振角度(°)
180
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
300
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221355
OB255045LR
アイボリー色ワイピング
2700
電球色
88.4
389
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221364
OB255045NR
アイボリー色ワイピング
5000
昼白色
98.6
434
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221380
OB255045WR
アイボリー色ワイピング
3500
温白色
93.4
411
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221389
OB255046LR
黒色ワイピング
2700
電球色
88.4
389
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221398
OB255046NR
黒色ワイピング
5000
昼白色
98.6
434
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12221407
OB255046WR
黒色ワイピング
3500
温白色
93.4
411
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください