センサー付ブラケットライト

センサー付ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)センサー付ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)センサー付ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)センサー付ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)センサー付ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)センサー付ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載
天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)144寸法(mm)出:114質量(kg)0.4高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型内容量1台
注意
※天井から30cm以上離してください
※センサー付きブラケットライトを階段で使用する際は、検知エリアをご確認のうえ、複数灯組み合わせたご使用をお願いします(商品の特性上、器具の真下まで近づかないとセンサーが感知いたしません)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12221495OB080932LR2700電球色79395
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221504OB080932NR5000昼白色88.4442
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221520OB080932WR3500温白色83.8419
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする