ODELIC(オーデリック)
センサー付ブラケットライト
(1件のレビュー)
人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載
天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
仕様
開放部:上下部
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
135
寸法(mm)
出:80
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
150
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.1
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
373
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
人感センサー
ON-OFF型
内容量
1台
注意
※センサー付きブラケットライトを階段で使用する際は、検知エリアをご確認のうえ、複数灯組み合わせたご使用をお願いします(商品の特性上、器具の真下まで近づかないとセンサーが感知いたしません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221529
OB255328LR
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください