ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト
出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:42
取付
プッシュ式
高さ(mm)
85
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107
光源寿命
40000時間
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
消費電力(W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221538
OB255301LR
1200
2.5
木調ウォールナット色
24.1
(100V)25
¥
48,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221547
OB255302LR
730
1.5
木調ウォールナット色
14.2
(100V)15
¥
38,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221556
OB255303LR
1200
2.5
オフホワイト
24.1
(100V)25
¥
46,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221565
OB255304LR
730
1.5
オフホワイト
14.2
(100V)15
¥
36,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221574
OB255305LR
1200
2.5
木調ナチュラル色
24.1
(100V)25
¥
48,800
取扱い終了
返品不可
12221590
OB255306LR
730
1.5
木調ナチュラル色
14.2
(100V)15
¥
38,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください