ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル
素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:79
色
ウォールナット色古味
取付
プッシュ式
高さ(mm)
110
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1・調色
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※本シリーズは自然素材を使用した手造り品のため、木目や節目、仕上げなどの外観に個体差があります。ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221599
OB255215BR
1342
6
15.5
60.1
(100V)17
¥
77,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221617
OB255216BR
742
3
8.2
56.9
(100V)9
¥
60,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください