ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト
毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:50
高さ(mm)
45
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
全8種類を絞り込む
幅(mm)
300
560
消費電力(W)
4.5
9
色温度(K)
2700
5000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221775
OB255320R
560
1
オフホワイト
9
5000
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
12221784
OB255321R
560
1
オフホワイト
9
2700
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221800
OB255322R
300
0.6
オフホワイト
4.5
5000
¥
22,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
12221809
OB255323R
300
0.6
オフホワイト
4.5
2700
¥
22,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221818
OB255324R
560
1
クロームメッキ
9
5000
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
12221827
OB255325R
560
1
クロームメッキ
9
2700
¥
34,800
取扱い終了
返品不可
12221836
OB255326R
300
0.6
クロームメッキ
4.5
5000
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
12221845
OB255327R
300
0.6
クロームメッキ
4.5
2700
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください