ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
種別
器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)
678
寸法(mm)
出:119
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
86
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
751
取付面位置
壁・天井面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12221879
OB555099R
金色
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221888
OB555100R
マットシルバー
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください