曜日別特売

明暗センサー付フットライト

明暗センサー付フットライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付フットライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付フットライト - ODELIC(オーデリック)明暗センサー付フットライト - ODELIC(オーデリック)

2個用埋込スイッチボックス取付専用型
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート
わずかな電力でしっかり照らします
明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯

種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー明暗:点灯→消ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)85内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12221949OB255004P1マットホワイトなし
12,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
12221958OB255031P1あり
11,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする