ODELIC(オーデリック)
スタンドランプ
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:布張り
色
白色
材質(本体)
磁器
消費電力(W)
7.2
スイッチ
点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)
1.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
電球の種類
高演色LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
幅(Φmm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222204
OT209700LR
1
312
2700
225
電球色
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222220
OT209700NR
1
312
5000
225
昼白色
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222229
OT209701LR
1.3
375
2700
300
電球色
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
12222238
OT209701NR
1.3
375
5000
300
昼白色
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください