曜日別特売

スタンドランプ

スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)スタンドランプ - ODELIC(オーデリック)

インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド

材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222299OT265033LR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)2001.12124.4
39,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222308OT265033NR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)2001.12124.4
39,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222317OT265033WR器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)2001.12124.4
39,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222326OT265036LR器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)5103.851814.4
67,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222335OT265036NR器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)5103.851814.4
67,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222344OT265037LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)4002.24077.2
55,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222360OT265037NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)4002.24077.2
55,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222369OT265038LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)35023567.2
44,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222378OT265038NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)35023567.2
44,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222387OT265039LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)2501.12637.2
41,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222396OT265039NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)2501.12637.2
41,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする