ODELIC(オーデリック)
キッチンライト
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様
バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:105
色
白
高さ(mm)
56
材質(本体)
樹脂
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
樹脂(透明)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222606
OB255177R
617
0.8
7.2
91.2
(100V)14
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
12222615
OB255178R
617
0.8
7.2
91.2
(100V)14
¥
10,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
12222624
OB255179R
478
0.6
4.5
100.2
(100V)9
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
12222640
OB255180R
478
0.6
4.5
100.2
(100V)9
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください