ODELIC(オーデリック)
キッチンライト
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様
バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
65
色
白
高さ(mm)
90
材質(本体)
樹脂
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
コンセント
付(1200Wまで)
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222649
OB255181R
617
0.8
7.2
96.1
(100V)14
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
12222658
OB255182R
473
0.6
4.5
103.5
(100V)9
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください