キッチンライト

キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)キッチンライト - ODELIC(オーデリック)
(1件のレビュー)
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222667OB2552315470.69.271.1(100V)15
7,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222676OB2552325470.69.271.1(100V)15
6,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
12222685OB2552824230.56.766.1(100V)12
7,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222694OB2552834230.56.766.1(100V)12
6,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12222667
2024-05-11
用途: 台所の手元照明(吊り棚の下に設置)

明るさも充分で、お値段以上でした。おすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする