ODELIC(オーデリック)
キッチンライト
種別
器具:直管形LED7.2W(G13)
長さ(mm)
896
幅(mm)
100
色
オフホワイト
高さ(mm)
52
材質(本体)
樹脂
消費電力(W)
7.2
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
816
取付面位置
棚下面専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222710
OB555035R
1.1
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12222719
OB555094R
1.3
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください