ODELIC(オーデリック)
キッチンライト
種別
器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)
617
寸法(mm)
出:105
質量(kg)
1.2
色
白
高さ(mm)
56
材質(本体)
樹脂
消費電力(W)
7.2
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
樹脂(透明)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
935
取付面位置
壁・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222850
OB555106R
点灯→消
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
12222859
OB555107R
点灯→常夜灯→消
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください