ODELIC(オーデリック)
バスルームライト
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
取付
ねじ込式
高さ(mm)
172
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
構造
防湿型
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
200
材質(カバー)
樹脂(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222895
OW269046LR
2700
電球色
72.5
522
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222904
OW269046NR
5000
昼白色
76.1
548
¥
9,500
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください