ODELIC(オーデリック)
バスルームライト
種別
器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
質量(kg)
1.1
取付
ねじ込式
高さ(mm)
100
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
13.2
構造
防雨・防湿型
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
350
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)22
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12222920
OW269011LR
白
2700
電球色
100.7
1330
¥
17,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222929
OW269011NR
白
5000
昼白色
109.8
1450
¥
17,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222938
OW269012LR
黒
2700
電球色
91
1202
¥
17,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222947
OW269012NR
黒
5000
昼白色
98.9
1306
¥
17,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください