曜日別特売

バスルームライト

バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)317材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
注意
※温泉地使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222956OW269013LR2700電球色84.61117
17,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
12222965OW269013NR5000昼白色91.81213
17,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222974OW269014LR2700電球色72.6959
17,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
12222990OW269014NR5000昼白色79.41049
17,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする