ODELIC(オーデリック)
バスルームライト
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□262
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
75
材質(本体)
アクリル(透明・乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.8
構造
防雨・防湿型
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223017
OW269023R
5000
昼白色
105.1
1030
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223026
OW269024R
2700
電球色
89.2
875
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください