ODELIC(オーデリック)
バスルームライト
色
オフホワイト
取付
ねじ込式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
構造
防雨・防湿型
ランプ
高演色LED
材質(カバー)
樹脂(乳白)
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
注意
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223279
OW269026LR
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
1.1
118
6
2700
¥
15,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223288
OW269026NR
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
1.1
118
6
5000
¥
15,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223297
OW269026WR
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
1.1
118
6
3500
¥
15,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223245
OW269025LR
器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)
1.3
121
12
2700
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
12223254
OW269025NR
器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)
1.3
121
12
5000
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
12223270
OW269025WR
器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)
1.3
121
12
3500
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください