曜日別特売

フルカラー調光・調色バスルームライト

フルカラー調光・調色バスルームライト - ODELIC(オーデリック)フルカラー調光・調色バスルームライト - ODELIC(オーデリック)

時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと
気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます

種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)オフホワイト取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)9.5構造防湿型ランプLED色温度(K)2700~6500材質(カバー)樹脂(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください(浴室内不可)
※温泉地使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12223394OW269046RG0.517220043.3412
18,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223385OW269045RG0.416814049.2468
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12223385OW269045RG00696809OW269051RGOW269045RG 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696809高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする