曜日別特売

和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり
そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています

種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
スイッチ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12223525OP252368R1.825544壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消419~819
118,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223534OP252401R1.725234壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消416~816
108,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223507OP252169R1.725229全灯→エコ点灯→常夜灯→消416~816
88,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
12223516OP252170R1.725229全灯→エコ点灯→常夜灯→消416~816
88,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12223507OP252169R12223534OP252401ROP252169R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223534和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)1台
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12223516OP252170R12223534OP252401ROP252170R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223534和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)1台
62,980
税込69,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする