ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム
軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付
引掛シーリング
材質(本体)
竹
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223550
OP035356LR
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
0.7
265
12
1070-1870
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223559
OP035356NR
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
0.7
265
12
1070-1870
¥
58,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223568
OP052065LR
器具:LED電球ボール球形7.7×3W(E26)
1.2
290
23.1
1095-1895
¥
95,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223577
OP052065NR
器具:LED電球ボール球形7.7×3W(E26)
1.2
290
23.1
1095-1895
¥
95,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223586
OP052066LR
器具:LED電球ボール球形12W×3(E26)
1.6
320
36
1125~1925
¥
130,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223595
OP052066NR
器具:LED電球ボール球形12W×3(E26)
1.6
320
36
1125~1925
¥
130,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223604
OP052067LR
器具:LED電球ボール球形12W×4(E26)
1.9
410
48
1215~2015
¥
160,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223620
OP052067NR
器具:LED電球ボール球形12W×4(E26)
1.9
410
48
1215~2015
¥
160,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください