ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」
ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別
器具:LED一体型
取付
引掛シーリング
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
ポリエステル強化和紙
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223708
OP252112R
□712
7.6
170
44
490~680
¥
188,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223717
OP252160R
□810
9.9
189
50
509~699
¥
228,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12223726
OP252389R
□550
3.4
154
44
548~718
¥
148,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください