ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
白木が映える端正な意匠
きわく側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です
種別
器具:LED一体型
取付
引掛シーリング
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
ポリエステル強化和紙
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223735
OP252113R
□684
7
156
44
476~666
¥
148,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223744
OP252158R
□803
9.9
169
50
489~679
¥
188,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223760
OP252390R
□544
2.8
135
34
529~699
¥
108,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください