ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました
明るいしつらえの和室に似合うあかりです
種別
器具:LED一体型
取付
引掛シーリング
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223769
OP252114R
□672
8.5
165
44
485~675
¥
128,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223778
OP252159R
□776
10.7
188
50
508~698
¥
168,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223787
OP252391R
□540
2.8
149
34
543~713
¥
88,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください