ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
直付・吊下げ両用型
種別
器具:LED電球ボール球形12W×4(E26)
材質
グローブ:ポリエステル強化和紙
幅(mm)
□430
質量(kg)
3.9
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
235
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
消費電力(W)
48
スイッチ
付き(全灯→2灯→消)
全高(mm)
510~680
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)80
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
~8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223848
OC114104LR
2700
電球色
65
3120
¥
98,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223857
OC114104NR
5000
昼白色
67.9
3260
¥
98,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください