ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質
セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
色
黒色メタリック
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223954
OC125011BR
器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
4.3
648
25.2
750
¥
340,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223970
OP252606BR
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
1
203
8.4
210
¥
61,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223979
OP252741BR
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
2
260
8.4
315
¥
93,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください