ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質
セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
色
黒色メタリック
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12223988
OC125011LR
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
4.3
648
21.6
2700
¥
325,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12223997
OC125011NR
器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
4.3
648
21.6
5000
¥
325,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224006
OP125023LR
器具:LED電球一般形11W×3(E26)
5.1
210
33
2700
¥
175,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224015
OP125023NR
器具:LED電球一般形11W×3(E26)
5.1
210
33
5000
¥
175,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224024
OP252606LR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
1
203
7.2
2700
¥
56,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224040
OP252606NR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
1
203
7.2
5000
¥
56,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224049
OP252741LR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
2
260
7.2
2700
¥
88,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224058
OP252741NR
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
2
260
7.2
5000
¥
88,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください