ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
種別
器具:LED一体型
材質
セード:樹脂シート(和紙入り)
取付
引掛シーリング
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224225
OP252182R
□513
2.4
138
29
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
¥
44,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224259
OP252406R
□509
2.2
108
34
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消
¥
52,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224216
OP252181R
□513
2.4
138
29
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12224234
OP252183R
□509
2.2
108
24
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
¥
42,800
取扱い終了
返品不可
12224250
OP252238R
□557
2.3
118
44
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消
¥
62,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください