曜日別特売

和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□490質量(kg)2.1取付引掛シーリング高さ(mm)119材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消全高(mm)296~696ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式段調光演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12224304OP252363LR292700電球色121(100V)30
34,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224329OP252505NR245000昼白色130.4(100V)25
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224320OP252363NR295000昼白色133.4(100V)30
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする