ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯
明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別
器具:LED電球一般形11W×3(E26)
材質
セード:和紙
質量(kg)
1.3
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
600
電圧(V)
100
消費電力(W)
33
スイッチ
全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)
1405~2205
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
600
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)56
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
~8
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224390
OP252533LBR
コード:黒
2700
電球色
99.1
3273
¥
45,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224399
OP252533LWR
コード:白
2700
電球色
99.1
3273
¥
45,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224408
OP252533NBR
コード:黒
5000
昼白色
106.1
3503
¥
45,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224417
OP252533NWR
コード:白
5000
昼白色
106.1
3503
¥
45,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください