和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)
材質セード:樹脂糸・木綿糸取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12224548OP035212LR器具:LED電球ボール球形12W(E26)0.9402121207-2007
48,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224557OP035212NR器具:LED電球ボール球形12W(E26)0.9402121207-2007
48,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224566OP035213LR器具:LED電球ボール球形12W×3(E26)1.9500361305~2105
68,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224575OP035213NR器具:LED電球ボール球形12W×3(E26)1.9500361305~2105
68,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする