ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様
コードハンガー:あり
種別
器具:直管形LED14W×2(G13)
材質
セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
1370
電圧(V)
100
消費電力(W)
28
全高(mm)
1700~3000
ランプ
高演色LED
幅(Φmm)
140
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)29
明るさ
FL40W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
50迄
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224627
OP552414LR
2700
電球色
110
3080
¥
69,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224636
OP552414NR
5000
昼白色
122.5
3430
¥
69,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください