曜日別特売

和風ペンダントライト

和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します
和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□120質量(kg)0.5エボニーブラウン色取付引掛シーリング高さ(mm)187材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)552~1352ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)599調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12224749OP252027BR
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする