ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します
和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)
□120
質量(kg)
0.5
色
エボニーブラウン色
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
187
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
552~1352
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
材質(カバー)
アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224758
OP252027LR
2700
電球色
83
598
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12224767
OP252027NR
5000
昼白色
87.3
629
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください