ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光
400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質
セード:波差見焼
質量(kg)
0.8
色
白
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
210
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
全高(mm)
525-1325
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
102
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
490
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12224776
OP252093BR
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください